エスコ
[7208B]アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64806307
品番
EA966FB-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:40、D:80、B:18
質量(kg)
0.382
接触角(°)
40
基本定格荷重(kN)
Cr:40.、COr:23.0
アズワン品番
64-7973-69
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8000
疲労限荷重Cu(kN)
Cu:1.40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方