EA966LB-217 [32217] 円すいころ軸受 エスコ 64808136

EA966LB-217 [32217] 円すいころ軸受 エスコ 64808136
EA966LB-217 [32217] 円すいころ軸受 エスコ 64808136

[32217] 円すいころ軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64808136品番EA966LB-217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,658
販売価格(税別)
8,780
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:85、D:150、B:36アズワン品番64-7974-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする