エスコ
[32313] 円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64808233
品番
EA966LB-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
用途
自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:65、D:140、B:48
アズワン品番
64-7975-68
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方