エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ハンガーレール
4号レール用ガイドローラー(スチール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809238
品番
EA970BF-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
鉄(クロメートメッキ)
寸法(mm)
A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2
質量(g)
170
材質(ローラー部)
磨丸鋼(ST21M)
アズワン品番
64-7976-99