エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ハンガーレール
4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809256
品番
EA970BF-54
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM
寸法(mm)
A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85
質量(g)
182
材質(ローラー部)
POM樹脂
アズワン品番
64-7977-02