エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ピクチャーレール
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール/後付用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809396
品番
EA970EE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
仕様
フック内寸:12×29mm
材質(車輪)
樹脂
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9.8×22×67
口の開き(mm)
12
材質(リング)
スチール