エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ピクチャーレール
29mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール/後付用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809475
品番
EA970FE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
仕様
カン下寸法:29mm
材質(車輪)
樹脂
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×22×49.5
アズワン品番
64-7977-16
リング内寸(mm)
Φ13.5