エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1790x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64810236
品番
EA976DM-180C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
耐荷重(kg/段)
150
総耐荷重(kg)
750
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1790×600×1500
段数
4
高さ(mm)
1500
質量(kg)
56
材質(本体)
スチール
仕様
支柱幅:40mm
奥行(mm)
600
間口(mm)
1790
棚段数
4
アズワン品番
64-7979-30
棚板厚さ(mm)
35
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※お客様組立品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64810236
EA976DM-180C
50737392
EA976AG-180B
1850x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚
エスコ
1個
¥
66,800
税込
¥
73,480
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)