500- 750mm 家具固定ポール(2本)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード64810349 品番EA979BB-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様取付範囲:高さ500〜750mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.21 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-43 入数2本 脚寸法(mm)210×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64810349
2024-01-14
用途:
機械のメンテナンス用
その他業種

使い勝手が良いのと手間がかからないところがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする