エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの 転倒防止金具
118x118x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
64810473
品番
EA979D-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
取付可能対象
書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質
非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)
118×118×0.5
色
シルバー
質量(g)
7
アズワン品番
64-7979-62
入数
4枚
耐震性
震度6強