EA979D-171 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) エスコ 64810489 EA979D-171 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) エスコ 64810489 EA979D-171 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) エスコ 64810489

90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード64810489 品番EA979D-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用

震度6相当にも耐えます。

用途書庫・家具の転倒を防止。 仕様150以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)180 ベルト長さ(mm)500 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-63 耐震性震度6強

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする