EA979D-181 粘着固定具(冷蔵庫500L以上/2個) エスコ 64810534 EA979D-181 粘着固定具(冷蔵庫500L以上/2個) エスコ 64810534 EA979D-181 粘着固定具(冷蔵庫500L以上/2個) エスコ 64810534 EA979D-181 粘着固定具(冷蔵庫500L以上/2個) エスコ 64810534 EA979D-181 粘着固定具(冷蔵庫500L以上/2個) エスコ 64810534

粘着固定具(冷蔵庫500L以上/2個)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード64810534 品番EA979D-181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-68 適合容量(L)冷蔵庫容量500以上 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする