エスコ
エスコの 幕・旗
エスコの 垂れ幕
315x1334mm/A3 懸垂幕(差込式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64811505
品番
EA983BD-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体:ターポリン、ポケット部:PVC、パイプ部:硬質PVC、ヒモ:綿スピンドル
寸法(mm)
315×1334
アズワン品番
65-2303-18