EA983FE-291 300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ 64813246 EA983FE-291 300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ 64813246 EA983FE-291 300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ 64813246 EA983FE-291 300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ 64813246

300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64813246 品番EA983FE-291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220
材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム 寸法(mm)幅:300、厚み:5、長さ:500 黄/黒 吸着力6.87kPa、70gf/cm2 アズワン品番64-7982-23 シマ幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする