エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64813255
品番
EA983FE-292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
材質
裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム
寸法(mm)
幅:450、厚み:5、長さ:500
色
黄/黒
吸着力
6.87kPa、70gf/cm
2
アズワン品番
64-7982-24
シマ幅(mm)
60