エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
22x22x2000mm クッションガード(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64813316
品番
EA983FE-424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
6
色
黒
質量(g)
約110
外幅(mm)
22×22
内幅(mm)
16×16
アズワン品番
64-7982-31