エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
31x31x2000mm クッションガード(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64813325
品番
EA983FE-425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
9
色
黄
質量(g)
約220
外幅(mm)
31×31
内幅(mm)
22×22
アズワン品番
64-7982-32