エスコ
エスコの 車庫まわり
エスコの 車止め
エスコの ポール型
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64813386
品番
EA983FK-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
材質
〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
寸法(mm)
Φ60.5×850(H)
質量(kg)
3.9
板厚(mm)
2.3
ベース寸法(mm)
A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
アズワン品番
64-7982-50