90mm 蓄光ドアレバーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64813806 品番EA983G-132A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550
材質100%バイオゲル 全長(mm)90 外径(Φmm)20 アズワン品番64-7983-24 適合寸法(mm)長さ:90以内、周径:60〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする