EA983GB-171 [丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート エスコ 64813919 EA983GB-171 [丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート エスコ 64813919 EA983GB-171 [丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート エスコ 64813919 EA983GB-171 [丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート エスコ 64813919

[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64813919 品番EA983GB-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP 寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚 質量(g)11 アズワン品番64-7983-35 発光時間(時間)約8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64813919
2021-10-11
用途:
駐車場の侵入経路表示

狭い駐車場の侵入経路表示用に設置したが、車止めの斜めのブロックでは、良く反射して役に立っているが、床面に水平方向に設置したものは、反射せず殆ど役目を果たしていない。
光の当たり具合の問題で、選定ミスだった。 色々なサイズがあるのは良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする