EA983GD-501 50mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒) エスコ 64813946 EA983GD-501 50mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒) エスコ 64813946

50mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64813946 品番EA983GD-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720
材質基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 質量(g)145 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-7983-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする