EA983GD-502 100mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒) エスコ 64813955 EA983GD-502 100mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒) エスコ 64813955

100mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64813955 品番EA983GD-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 質量(g)290 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-7983-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする