エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
12mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64813964
品番
EA983GJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
用途
工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
12×5m
質量(g)
47
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
64-7983-40