EA983R-112 安全ベスト(多機能・紺/白) エスコ 64814384

EA983R-112 安全ベスト(多機能・紺/白) エスコ 64814384
EA983R-112 安全ベスト(多機能・紺/白) エスコ 64814384

安全ベスト(多機能・紺/白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64814384品番EA983R-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,894
販売価格(税別)
3,540
仕様メッシュカラー:紺材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステルサイズフリーテープ幅(mm)60テープ地色ウエスト(cm)95~125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります)着丈(cm)50・53・57・60(4段階調整)アズワン品番64-7983-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする