エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの 情報保護ラベル/セキュリティシール
50mmx40m セキュリティーテープ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64815696
品番
EA983TS-35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
仕様
テープサイズ:幅50mm×40m
材質
紙基材:クラフト紙、擬似接着部分:ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
0.175
アズワン品番
65-2310-27