エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの ローラーコンベヤ
300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64816396
品番
EA985LC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
用途
軽荷重搬送用
材質
アルミ
全長(mm)
1500
質量(kg)
7.6
ローラー幅(mm)
300
アズワン品番
64-7985-39
ローラー径(Φmm)
45
ローラー耐荷重(kg/本)
42
フレーム荷重(kg)
225(床置)