400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64816423 品番EA985MW-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204,600
販売価格(税別)
186,000
材質スチール 全長(mm)1320〜3900 質量(kg)65 高さ(mm)530〜830 ローラー幅(mm)400 耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす) 脚数(本)5 ローラー間隔(mm)40〜135 外幅(mm)560 アズワン品番64-7985-65 ローラー径(Φmm)38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする