エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64816904
品番
EA986ME-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様
騒音:A
転抵抗:B
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
-20〜70
耐熱温度(℃)
-20〜70
アズワン品番
64-7986-35