エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
75mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817105
品番
EA986PT-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×66
取付ピッチ(mm)
70×66
材質
車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
車輪×幅:75×25、全高:90
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
70×66
寸法(A×B)(mm)
55×42
アズワン品番
64-7986-60