エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
130mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817349
品番
EA986PT-292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
仕様
車輪径(D)×幅:130×50mm
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)
2.31
穴径P(Φmm)
11
アズワン品番
64-7986-76