EA986PT-312 50mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817394 EA986PT-312 50mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817394

50mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817394 品番EA986PT-312
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)35 取付座(mm)55×38 取付ピッチ(mm)55×38 取付高(mm)65 材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする