EA986PT-515 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ 64817516 EA986PT-515 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ 64817516

150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817516 品番EA986PT-515
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする