EA986PT-531 65mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ 64817577 EA986PT-531 65mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ 64817577

65mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817577 品番EA986PT-531
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)70×47 用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-99 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする