エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817586
品番
EA986PT-532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
用途
食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器
材質
金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)
車輪径:75、幅:27、全高:93
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
70×47
アズワン品番
64-7987-01