エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817699
品番
EA986PT-553
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,405
販売価格(税別)
¥
8,550
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
用途
食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質
金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)
車輪径:100、幅:30、全高:130
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
90×90
アズワン品番
64-7987-12
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
71×71(68×68)