エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
150mm キャスター(自在金具付・静電防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817839
品番
EA986PT-616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80・(75×75)
取付高(mm)
190
仕様
車輪径(D)×幅:150×40mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)
11
取付高H(mm)
190
偏心E(mm)
40
プレート寸法X×Y(mm)
102×102
アズワン品番
64-7987-26
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80・(75×75)