EA986PT-624 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817875 EA986PT-624 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817875 EA986PT-624 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817875 EA986PT-624 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817875 EA986PT-624 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817875

100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817875 品番EA986PT-624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,257
販売価格(税別)
3,870
取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71・(68×68) 取付高(mm)130 仕様車輪径(D)×幅:100×32mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)10.5 偏心E(mm)30 アズワン品番64-7987-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする