EA986PT-626 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817893 EA986PT-626 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817893 EA986PT-626 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817893 EA986PT-626 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817893 EA986PT-626 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817893

150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817893 品番EA986PT-626
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,412
販売価格(税別)
4,920
取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80・(75×75) 取付高(mm)190 仕様車輪径(D)×幅:150×40mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)40 アズワン品番64-7987-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする