サークル錠(自転車用/ボタン式/シルバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64818277 品番EA986YE-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
材質スチール 寸法(mm)230×136×39 シルバー 質量(g)290 内径(Φmm)80 キー方式8ボタンプッシュ式 アズワン品番64-7987-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする