エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
2.0ton 吊り環(溶接型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818645
品番
EA987GK-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
B:70、C:40、D:14、T:49
使用荷重(t)
2
アズワン品番
64-7988-21