エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
32mm 滑 車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818688
品番
EA987SD-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
使用ロープ径:〜Φ10、車径:32、全長:93
質量(g)
205
車溝幅(mm)
11
アズワン品番
64-7988-31