38mm 滑 車(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64818697 品番EA987SD-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,645
販売価格(税別)
6,950
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:〜Φ11、車径:38、全長:102 質量(g)290 車溝幅(mm)12 アズワン品番64-7988-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする