エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
50mm 滑 車(ステンレス製/2車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818749
品番
EA987SD-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
使用ロープ径:〜Φ15、車径:50、全長:128
質量(g)
566
車溝幅(mm)
16
アズワン品番
64-7988-37