エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スプリングバランサー
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818785
品番
EA987ZF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
質量(g)
483
寸法(幅W×高さH)(mm)
99.5×147
容量(kg)
1.5〜3
ワイヤー径(Φmm)
2.5
ストローク(m)
1.4
アズワン品番
64-7988-41