エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 補助用品関連品
Φ50mm ポリ灯油缶用コック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819196
品番
EA991HA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
付属品
エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個
材質
樹脂
寸法(mm)
60(W)×135(D)×165(H)
質量(g)
114
アズワン品番
64-7989-15
ねじサイズ
Φ50
注意
※オートストップ機能は付いていません