1000ml 計量カップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64819598 品番EA991KE-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
195
材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ123×142(H) 容量(mL)1000 質量(g)約56 アズワン品番64-7989-56 目盛単位(mL)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64819598
2022-10-16
用途:
薬液の計量
永大産業株式会社 様 (製造業)

薬液の計量に使用しています。必要分だけ安価で購入できるので助かります。使い勝手は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする