エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
500ml 計量カップ(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819668
品番
EA991KP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
A:100、B:140、C:142
容量(mL)
500
使用温度(℃)
1〜99
アズワン品番
64-7989-63