エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの パンタグラフジャッキ
1.0ton/115-415mm パンタグラフジャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64820185
品番
EA993A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
寸法(mm)
437(W)×120(D)×115(H)
質量(kg)
3.5
能力(mm)
1000kg
最低高さ(mm)
115
適合車種
2000cc以上の乗用車
アズワン品番
64-7990-55
最大揚高(mm)
415