エスコ
エスコの グレーチング・排水設備商品
エスコの マンホール・グレーチング専用ハンドル
250mm グレーチング開閉ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64820395
品番
EA993G-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
仕様
持ち上げ能力:30kg
材質
スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)
全長:250、幅:110、板厚:4.5
質量(g)
390
アズワン品番
64-7990-81