EA996X-3B 120cm ポケットコート エスコ 64820754 EA996X-3B 120cm ポケットコート エスコ 64820754 EA996X-3B 120cm ポケットコート エスコ 64820754 EA996X-3B 120cm ポケットコート エスコ 64820754

120cm ポケットコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64820754 品番EA996X-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリ塩化ビニール100% 厚さ(mm)0.06 クリアー 質量(g)150 着丈(cm)120 適応身長(cm)170〜180 アズワン品番64-7991-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする